※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個動作温度(℃)0~70型番ULI-226D注文コード25658564品番BB-485SD9R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】
RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応
------------------------------------------------------------------------------
■ 主な特長
通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送
高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる)
柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応
絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上
DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能
Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ
広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応
------------------------------------------------------------------------------
【変換コンバータ】 型番
RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9
RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB
RS-232 → RS-422 BB-422P9R
【データスプリッタ】 型番
RS-232 BB-9PMDS
------------------------------------------------------------------------------