曜日別特売
BB-485OPDRI-PH 産業用RS-422/485 アイソレーションリピータ(高耐環境モデル) Advantech(アドバンテック) 25658580

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-485OPDRI-PH 産業用RS-422/485 アイソレーションリピータ(高耐環境モデル) Advantech(アドバンテック) 25658580
BB-485OPDRI-PH 産業用RS-422/485 アイソレーションリピータ(高耐環境モデル) Advantech(アドバンテック) 25658580

産業用RS-422/485 アイソレーションリピータ(高耐環境モデル)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード25658580品番BB-485OPDRI-PH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ULI-234TE(BB-485OPDRI)は、RS-422/485 アイソレーションリピータ(絶縁型リピータ)です。
UL Class 1/Division 2認定を取得し、危険場所でも安心して使用可能です。
データポートと電源回路に2000Vの光アイソレーションを備え、グラウンドループやサージから機器と通信を保護します。
===========================================
データレート最大115.2kbpsをサポート
信号を1200m延長
-40~80℃の動作温度範囲
UL認定(Class 1/Division 2)取得:危険環境下でも安心して使用可能
幅広い電源入力: 10~48VDCの外部電源に対応し、柔軟なシステム設計が可能
通信ポート間および電源との間に光学的な3点絶縁(2000V耐圧)を備えており、産業用のノイズ環境でも安全に使用
簡単な設置と設定:
・35mm DINレール対応で制御盤への取付が容易
・DIPスイッチでボーレートおよび通信モードを簡単設定
・着脱式ターミナルブロックによりメンテナンス性も向上
===========================================

仕様【アップストリーム】RS-422/485 リピータ 【ESD】2kV 気中、【サージ保護】600W(電源・通信)質量(g)0.435ポート数1消費電力(W)0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×140×152ハウジング金属定格入力電力10-48 VDCコネクタターミナルブロック動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合インジケータ(LED)電源通信速度(kbps)115.2 Kbps
注意
【USB変換コンバータ】
※PC や産業機器とのシリアル通信に対応し、各種制御機器との接続に適す。
・USB を RS-232/RS-422/RS-485 信号に変換→ モノタロウ商品グループ(06118405)
【シリアル信号変換コンバータ】
※長距離通信やノイズ耐性が求められる環境に適し、信号分配や TTL 変換用途にも使用可能。
・RS-232 信号を RS-422/RS-485 信号へ変換→ モノタロウ商品グループ(0611840207750610)
【USBアイソレータ】
※ノイズ対策やグラウンドループ防止に有効で、産業用途の安定した通信を実現。
・USB 通信の絶縁→ モノタロウ商品グループ(05239190)
【アイソレーションリピータ】
※長距離通信時の信号減衰を補正しつつ、電気的に絶縁することで、ノイズ影響の低減や安定した通信を実現。
・RS-422/RS-485 信号の中継・絶縁 → モノタロウ商品グループ(06118403)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする