FLS-TCST-D 透湿防水シーツ アイリスオーヤマ 25659036

※使用例

FLS-TCST-D 透湿防水シーツ アイリスオーヤマ 25659036
FLS-TCST-D 透湿防水シーツ アイリスオーヤマ 25659036
FLS-TCST-D 透湿防水シーツ アイリスオーヤマ 25659036
FLS-TCST-D 透湿防水シーツ アイリスオーヤマ 25659036

透湿防水シーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚ライトグレー対応(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250注文コード25659036品番FLS-TCST-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

蒸れにくさと防水を両立したシーツです。
汗は通り抜けることで蒸れにくく、液体は通さないことで防水効果があります。
パイル素材を使用することでタオルのような優しい肌触りです。
手洗い可能です。
裏面4か所にゴムバンド付きで、ズレを防止します。
着脱が簡単に行えます。
介護や子供、ペットの粗相にもおすすめです。

材質【表側】パイル:ポリエステル65%、綿35%、地糸:ポリエステル100%、【裏側】ポリウレタンコーティングライトグレー質量(g)596寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×2050対応(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250目付(g/m2)表側:150、裏側:15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする