曜日別特売
SSTD-S VE両サドル台座 未来工業 25663409

VE両サドル台座

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合VE両サドル(S-14・16)・VE両サドル(SST-14□・16□・22□)・ステンレスサドル(SST-14・16・22)注文コード25663409品番SSTD-S
参考基準価格(税別)¥52販売価格(税込)¥56
販売価格(税別)
51
寸法A(mm)5寸法B(mm)21寸法L(mm)68寸法L1(mm)50寸法L2(mm)36適合VE両サドル(S-14・16)・VE両サドル(SST-14□・16□・22□)・ステンレスサドル(SST-14・16・22)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86855587
2018-05-02
用途: サドルバンドの調整

マンション1Fの専用庭にある、水栓柱の傾き補正に使用しました。
水栓柱のサドルバンドとほぼ同じサイズで綺麗に収まり、見栄えも良く各戸の傾き具合も5mm単位で調整出来て、無事に作業完了です。
商品は樹脂製ですが耐候性のある物なので、監理者の認証もスムースでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする