曜日別特売

VE両サドル台座

VE両サドル台座 - 未来工業VE両サドル台座 - 未来工業VE両サドル台座 - 未来工業VE両サドル台座 - 未来工業VE両サドル台座 - 未来工業VE両サドル台座 - 未来工業VE両サドル台座 - 未来工業VE両サドル台座 - 未来工業
(1件のレビュー)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法L(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86855587SSTD-L1袋(10個)5.52712510481-
790
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855596SSTD-LM1袋(10個)5.52712510481-
790
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855605SSTD-M1袋(10個)5.52710076.553-
670
599
659(税込)
当日出荷
86855614SSTD-MM1袋(10個)5.52710076.553-
670
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
86855623SSTD-S1袋(10個)521685036-
520
499
549(税込)
当日出荷
86855632SSTD-SM1袋(10個)521685036-
520
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
25663393SSTD-M1個5.52710076.553VE両サドル(S-22・28・36)・VE両サドル(SST-28□・36□)・ステンレスサドル(SST-28・36)
67
66
73(税込)
3日以内出荷
返品不可
25663409SSTD-S1個521685036VE両サドル(S-14・16)・VE両サドル(SST-14□・16□・22□)・ステンレスサドル(SST-14・16・22)
52
51
56(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86855587
2018-05-02
用途: サドルバンドの調整

マンション1Fの専用庭にある、水栓柱の傾き補正に使用しました。
水栓柱のサドルバンドとほぼ同じサイズで綺麗に収まり、見栄えも良く各戸の傾き具合も5mm単位で調整出来て、無事に作業完了です。
商品は樹脂製ですが耐候性のある物なので、監理者の認証もスムースでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする