KL-IP2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2) デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装 25664320

KL-IP2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2) デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装 25664320
KL-IP2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2) デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装 25664320
KL-IP2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2) デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装 25664320
KL-IP2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2) デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装 25664320
KL-IP2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2) デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装 25664320
KL-IP2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2) デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装 25664320
KL-IP2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2) デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装 25664320
KL-IP2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2) デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装 25664320
KL-IP2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2) デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装 25664320
KL-IP2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2) デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装 25664320

デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(kg)32/60(切替式)目量(g)ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20適合地域東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)注文コード25664320品番KL-IP2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2)
参考基準価格(税別)¥267,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。
ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット

用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊質量(kg)約12質量(g)【プリンタ】280種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)32/60(切替式)電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池目量(g)ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45最大計数値(個)約6000材質(ケース)SUS304製表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)用紙ロール紙、ラベルロール紙表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500計数可能単位質量(g)10計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)重力加速度の範囲(m/s2)9.798~9.794適合地域東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)紙幅(mm)58ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
注意
※以下のオプションを選択した場合は、指示計の防水性能は失われます。ご注意ください。(OP-11T、OP-06、OP-03、OP-52、OP-56、OP-80)
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。
※Bluetooth®;のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Incが所有する登録商標であり、株式会社クボタはこれらのマークをライセンスにもとづいて使用しています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする