曜日別特売
TC26-25.0-BK TC26シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 25664669

代表画像です。詳細は各品番の仕様をご確認ください。

TC26シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
適合電線径(Φmm)15.0~22.5
内容量1巻(30m)注文コード25664669品番TC26-25.0-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。

材質架橋ポリオレフィン特性柔軟性、難燃性厚さ(mm)収縮後/0.86(最小値)サイズ(inch)1"寸法D(Φmm)最小26.4±0.8、最大12.50適合チューブフラット伸び(%)500%連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671)収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向/±5%適合電線径(Φmm)15.0~22.5絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
注意
※製法上、一巻中には、継ぎ目がある場合があります。継ぎ目は白テープにて繋ぎ合わされております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする