曜日別特売
I-78 山彦 鉄芯入安全スパイクシューズ 荘快堂 25665378

I-78 山彦 鉄芯入安全スパイクシューズ 荘快堂 25665378
I-78 山彦 鉄芯入安全スパイクシューズ 荘快堂 25665378
I-78 山彦 鉄芯入安全スパイクシューズ 荘快堂 25665378
I-78 山彦 鉄芯入安全スパイクシューズ 荘快堂 25665378
I-78 山彦 鉄芯入安全スパイクシューズ 荘快堂 25665378
I-78 山彦 鉄芯入安全スパイクシューズ 荘快堂 25665378

山彦 鉄芯入安全スパイクシューズ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード25665378品番I-78
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

こだわりのスパイク底
しっかり地面を捉える高品質スパイクピン使用!
スパイク機能を活かし安定性を強化する円柱ブロック。
JIS S級相当と特許鉄芯入りで危険な落下物からつま先を防護
脱着簡便の大開放マジックバンド式
履き口ズボン止めによって靴からズボンが抜けにくい
ナイロン入り綿布と足下綿布補強加工で丈夫

サイズ(cm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: 少し重いかなぁ
農・林・水産業

あらかじめ規格を見ていましたが、やっぱり履いてみると少し重かったです。まぁ安全だと思えば、我慢できる範疇ではありますが、年々脚力が衰えるので、そこが少し残念です。

対象商品 : 25665405
2023-11-12
用途: 竹山の伐採作業
合同会社 飯島商事不動産業

足場の悪い場所での作業なので、滑らす踏ん張りのきくように購入しました。
使ってみた感想は、多少の重さ感じましたが、
しっかり地面にくいつき踏ん張り効きます。
買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 25665344
2023-06-12
用途: チェーンソー作業時

使用してみて、傾斜地でも意外としっかり大地に食いつくようで、安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 25665396
2023-02-02
用途: 山での木材伐採
農・林・水産業

履きやすく、脱ぎやすかったです。
また、山は急斜面で落ち葉があり、滑りやすいところでしたが、このシューズのおかげで、滑ることなく安全に作業することができました。
値段も手ごろで良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 25665369
2022-08-15
用途: 山林での調査作業
農・林・水産業

予想以上に重く(片足726g)今の仕事は距離を移動することもあり疲れる。履くときは長靴に足を入れる感じのためズボンのすそをきれいに折りたたむことが難しい(ダニ対策)。そのため距離を歩くとすそが出て来ます。山林内でのグリップ力はとてもいいです。また、マジックテープのため着脱が容易です。コハゼ式と比べるとサイズ調整がし難いため一度店頭で履いてからでないとサイズ合わせは難しいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25665353
2022-07-25
用途: 山林作業等

山林作業に使用して、滑りにくく足場の確保がしっかりと取れます

対象商品 : 25665344
2022-03-06
用途: 森林ボランティア(木の伐倒作業)
農・林・水産業

森林ボランティアの木の伐倒作業に使用しています。鉄心入りなので安心できます。脛の部分を守るためにステンレス入り脚絆を併用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 25665378
2021-10-13
用途: 山は木材の伐採に行ったり、斜面の草刈り作業に威力を発揮してくれました。

足先には、鋼鉄が入っていますが、重量感はありません。山の斜面を歩いてもしっかりピンがホールドしてくれて安心です。
マジックテープなので、閉まり具合を自由に調節できるところも気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする