曜日別特売
KL-SD2-N32SH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) クボタ計装 25665844

KL-SD2-N32SH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) クボタ計装 25665844
KL-SD2-N32SH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) クボタ計装 25665844
KL-SD2-N32SH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) クボタ計装 25665844
KL-SD2-N32SH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) クボタ計装 25665844
KL-SD2-N32SH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) クボタ計装 25665844
KL-SD2-N32SH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) クボタ計装 25665844
KL-SD2-N32SH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) クボタ計装 25665844
KL-SD2-N32SH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) クボタ計装 25665844
KL-SD2-N32SH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) クボタ計装 25665844
KL-SD2-N32SH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) クボタ計装 25665844

デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(kg)30/32(切替式)目量(g)ひょう量30kg/5、ひょう量32kg/10注文コード25665844品番KL-SD2-N32SH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-03ジャーナルプリンタとのセット

用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)質量(kg)約10種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40ひょう量(kg)30/32(切替式)電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)目量(g)ひょう量30kg/5、ひょう量32kg/10最大計数値(個)約6000表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350計数可能単位質量(g)5計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)校正証明書付き最大風袋量ひょう量まで(減算式)
注意
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする