曜日別特売
20×13×300 マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所 25666717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×13×300 マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所 25666717
20×13×300 マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所 25666717
20×13×300 マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所 25666717

マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品20×13×300

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法b(mm)20(-0.022~+0.043)
寸法h(mm)13(-0.043~-0)
内容量1本注文コード25666717品番20×13×300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
寸法b(mm)
20(-0.022~+0.043)
寸法h(mm)
13(-0.043~-0)
材質
SUS304
形状
両角キー
寸法L(mm)
300
規格
旧JIS規格1種
寸法c(mm)
0.60~0.80
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25666595
2023-03-04
用途: プーリーの溝に入れる
農・林・水産業

様々の長さのプーリーの溝に入れて使うため購入しましたが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする