用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊オプション〔無線通信〕OP-14無線インタフェース(SD2用とIP2用あり)、〔外部通信〕OP-11T RS-232Cデータ出力(時計機能内蔵)、OP-12 RS-232C通信ケーブル(3m)、OP-13 USBコンバータセット、〔プリンタ〕OP-04無線ジャーナルプリンタ、OP-03 ジャーナルプリンタ、〔リレー出力〕OP-06リレー出力、OP-21表示灯(赤1色、ブザーなし)、OP-22表示灯(赤・緑2色、ブザーあり)、OP-K01積層信号灯、OP-K01積層信号灯(ブザー付き)、〔設置〕OP-52指示計据置台、OP-56延長ケーブル(4m)、(B型専用)ショートポール(710mm)、(L型専用)ポールマウント、〔移動用〕移動用ハンドル車輪(B型用とL型用あり)、(B型専用)SUS製移動用ハンドル車輪、(L型専用)レベル調整脚、〔コンベア〕OP-63フリーローラ(A型用とB型用あり)、〔その他〕OP-80 ACアダプタ、(A型用)SUS製レベル調整脚、(A・B型用)SUS製蝶ボルト(指示部角度調整用)、(SD2用)底カバー質量(kg)約50タイプ防水タイプ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)300/400(切替式)電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)目量(g)ひょう量300kg/50、ひょう量400kg/100最大計数値(個)約8000材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定無保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)550×700計数可能単位質量(g)50計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)校正証明書付き最大風袋量ひょう量まで(減算式)