重光商事
マイクロファイバー防水シーツ(大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ピンク
ブルー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25669834
品番
05-052
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
引っ掛けゴムで取り付け簡単、マイクロファイバーの柔らかな肌ざわりと優れた吸収性。
介護のほか、お子様のおねしょ用にもお使いいただけます。
材質
(表面)ポリエステル100%
色
ピンク
サイズ(cm)
100x200
規格
マイクロファイバー生地防水シーツ(抗菌加工)
仕上処理
(裏面)ポリウレタンコーティング
注意
※乾燥機は破損の原因となりますので、自然乾燥でお願いします。
商品説明動画
防水シーツ説明動画
参考になった