HS-TPK41W-22 LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター オーム電機 25670148

HS-TPK41W-22 LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター オーム電機 25670148
HS-TPK41W-22 LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター オーム電機 25670148
HS-TPK41W-22 LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター オーム電機 25670148
HS-TPK41W-22 LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター オーム電機 25670148

LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)1
コンセント個数4
内容量1個注文コード25670148品番HS-TPK41W-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
L型プラグで壁に沿ってすっきり配線
ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造

電源コード(m)1コンセント個数4スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 普段の電気製品に
株式会社エイ・ケイ・ブレインサービス業

夏場とか雷が多くなり落雷があった時など電化製品が壊れないか不安になり購入。雷ガードが付いているので、どこまでガードして貰えるか分からないですが取り敢えず安心できます。

対象商品 : 25670166
2024-08-30
用途: 機械に組込み
製造業

ホームセンターにもなかったので、モノタロウでたろうで購入できて良かったです。
雷ガード付きなのでパソコンの接続にも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする