付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書質量(g)約156(乾電池含まず)電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122.5×71×35(突起物含まず)電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信 約210・FM受信 約200、イヤホン使用時:AM受信 約450・FM受信 約420受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ