付属品専用ACアダプター、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書付取扱説明書
質量(kg)約3.5(左右のスピーカーと接続コードを含む)
電源(V)外部電源DC18/2500mA(専用ACアダプター付属)
最大出力(W)30(15+15)
定格消費電力(W)約12.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー1個あたり:146×243×180(突起物含まず)
通信方式標準規格:Ver.5.0+EDR
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径:ウーファー 約115mm/ツィーター 約74mm(1個)
インピーダンス(Ω)4
通信距離(m)見通し約10
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP