ジョー・プリンス竹下
ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) 鏡面研磨
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25674540
品番
OT-B620-SUS
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
戸当り付きです。
欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
用途
ガラス扉
付属品
M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
8~12
注意
※欄間ガラスは躯体でしっかり固定し、十分な強度を保持してください。