曜日別特売
OT-G650-SUS ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm ジョー・プリンス竹下 25674549

OT-G650-SUS ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm ジョー・プリンス竹下 25674549
OT-G650-SUS ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm ジョー・プリンス竹下 25674549
OT-G650-SUS ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm ジョー・プリンス竹下 25674549

ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード25674549品番OT-G650-SUS
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

重量用対応です。
ガラス板を保持するための固定金具です。
ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。
【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。
【位置調整】ガラスガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。奥行き方向約4mmの1方向

用途ガラス固定材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)110 (4個使用・垂直取り付け時)※使用条件により異なります。仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)18~28
注意
※締め込み金具は別売りです。 OT-GTL-A-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする