曜日別特売
#9770 エントラント(R)使用レインスーツ コヤナギ 25680928

#9770 エントラント(R)使用レインスーツ コヤナギ 25680928
#9770 エントラント(R)使用レインスーツ コヤナギ 25680928
#9770 エントラント(R)使用レインスーツ コヤナギ 25680928
#9770 エントラント(R)使用レインスーツ コヤナギ 25680928
#9770 エントラント(R)使用レインスーツ コヤナギ 25680928
#9770 エントラント(R)使用レインスーツ コヤナギ 25680928
#9770 エントラント(R)使用レインスーツ コヤナギ 25680928

エントラント(R)使用レインスーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1セット注文コード25680928品番#9770
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質表地:ナイロン100%タフタ(透湿ポリウレタン樹脂引き)※東レエントラント、裏地:ポリエステル100%メッシュネイビーサイズ5L胸囲(cm)113~119適応身長(cm)190胴囲(cm)103~113耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする