LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 戸当り
ガラスドア用戸当り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
25681637
品番
HT-C55-WT
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天井付け用の戸当りです。
戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
オプション
板付きナット
材質
ステンレス鋼、シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
130
サイズ(mm)
H57
注意
※扉の開閉による衝撃に耐えられる天井面に取り付けてください。
※ナットは付属しておりません。
※オプション品の板付きナットは天井に固定してご使用ください。
※オプション品の板付きナットを使用しない場合、ナットが回転しないように固定してください。