曜日別特売
- アミティ 徳島双輪 25683247

アミティ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
チェリーピンク
内容量1個注文コード25683247品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

小学生向けのヘルメットです。既存モデルを改良し、インモールドタイプに変更!
さらに、サイドと後頭部が深く覆われることで、より安全性が高まりました。
・インモールド一体成型
・サイズ調整ダイヤルアジャスター付
・夜間の視認性アップ!360度反射テープ

材質ポリカーボネート(シェル)・発泡ポリスチレン(ライナー)チェリーピンクサイズM質量(g)300サイズ(cm)54~57適合規格SG・CE適合年齢(歳)6歳以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする