付属品保証書(パッケージ内面に記載)色ホワイト質量(g)約47ポート数4ポートケーブル長(m)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)使用温湿度範囲5~40℃/5~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)