商品本体画像
KANUCHI
自在金具2穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(4個)
色
ブロンズ
注文コード
25684464
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途
テントやタープ設営時のロープの長さ調整に
材質
アルミニウム
寸法(mm)
16×38×8
色
ブロンズ
穴径(Φmm)
5.5
ロープ径(Φmm)
4~5