曜日別特売
19817 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 25684550

19817 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 25684550
19817 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 25684550
19817 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 25684550
19817 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 25684550
19817 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 25684550
19817 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 25684550
19817 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 25684550
19817 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定 25684550

デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)0.01~150注文コード25684550品番19817
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。

用途様々な寸法測定に。材質(デジタルユニット部)ABS樹脂寸法(mm)75×235×18.5材質(本体)ステンレス測定範囲(mm)0.01~150電源リチウム電池CR2032x1個最小表示量(mm)0.01精度外側測定最大許容誤差(mm):0.02文字高(mm)13製品質量(g)170
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする