曜日別特売
19938 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定 25684620

19938 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定 25684620
19938 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定 25684620
19938 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定 25684620
19938 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定 25684620
19938 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定 25684620
19938 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定 25684620

デジタルノギス 大文字2 防塵防水

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)0.01~200注文コード25684620品番19938
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。
●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。
●微調整に便利な微動送り付です。
●オートパワーオフ機能付です。
●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
●比較測定のできるゼロセット機能付です。
●測定値の固定ができるホールド機能付です。
●保管や持ち運びに便利なケース付です。

用途様々な寸法測定に。測定範囲(mm)0.01~200材質デジタルユニット部:ABS樹脂寸法(mm)89×287×18.5材質(本体)ステンレス質量(g)195使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01精度外側測定最大許容誤差(mm):0.03使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01文字高(mm)13製品質量(g)195本体サイズ(mm)287×89×18.5防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)外側測定:±30【量子化誤差(±1カウント)を含みます】特性●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。●微調整に便利な微動送り付です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です●保管や持ち運びに便利なケース付です。校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 寸法測定
株式会社伊藤技研

ミツトヨやカノン、モノタロウの物を使っていますが、価格が安いので一度購入してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする