曜日別特売
410-30 FRPドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業) 25687298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

410-30 FRPドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業) 25687298
410-30 FRPドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業) 25687298

FRPドレンヨコ型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプFRP防水用/横引き丸筒
寸法(mm)筒傾斜:10/280
内容量1個注文コード25687298品番410-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

FRP横引きタイプのドレン

材質FRP厚さ(mm)約1寸法(mm)筒傾斜:10/280タイプFRP防水用/横引き丸筒寸法(幅W×奥行D)(mm)床ベース:140×70外径(Φmm)排水口部:H60×W65、排水口出口部:55寸法(高さH×幅W)(mm)壁ベース:120×140筒長(mm)280
注意
※ 接着には目粗し、溶剤拭きを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25687298
2025-06-26
用途: 屋上のドレン改修
株式会社インプロ建設業・工事業

精度良く使いやすいと思います。
値段も安く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする