曜日別特売
315-62 ステンレス角ベラ TSオリジナル(高翔産業) 25687544

※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

315-62 ステンレス角ベラ TSオリジナル(高翔産業) 25687544
315-62 ステンレス角ベラ TSオリジナル(高翔産業) 25687544

ステンレス角ベラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)120
内容量1本注文コード25687544品番315-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

防水・コーキング作業に!
錆びにくいステンレス製です。
刃厚が一定なのでしなりにくく、胴部分がストレートなので材料の掻き出しに適しています。
全長380mm(刃長250mm)なのでコーキング材丸缶容器や一斗缶の底まで届きます。
クロス貼りの際の押えとしても便利です。

幅(mm)120全長(mm)380刃長(mm)250刃厚(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする