曜日別特売
130-50 ミニパープル中毛 TSオリジナル(高翔産業) 25688366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニパープル中毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(5本)サイズ2インチ注文コード25688366品番130-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パープルシリーズにミニスモールがラインナップ!
細部や狭部・R部分の塗装にも使用でき、塗装作業性抜群!
広い粘度域で含み・吐出しが良好、特に中粘度塗料に最適 !
毛抜けがほとんど無い!

用途一般・多用途材質ポリエステル幅(mm)50サイズ2インチタイプ中毛毛丈(mm)13外径(Φmm)芯:10適応下地平坦面~軽凸凹面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする