M11002 ポリッシング用スポンジバフ クリスタルプロセス 25688768

M11002 ポリッシング用スポンジバフ クリスタルプロセス 25688768
M11002 ポリッシング用スポンジバフ クリスタルプロセス 25688768

ポリッシング用スポンジバフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)160寸法(mm)160Φ×135×17注文コード25688768品番M11002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法(mm)160Φ×135×17仕様クリスタルプロセスの一発鏡面システム対応厚さ(mm)10外径(Φmm)160危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする