曜日別特売
91848 LEDクリップライト(USB) アーテック[学校教材・教育玩具] 25691385

91848 LEDクリップライト(USB) アーテック[学校教材・教育玩具] 25691385
91848 LEDクリップライト(USB) アーテック[学校教材・教育玩具] 25691385

LEDクリップライト(USB)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25691385品番91848
販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

フレキシブルアームで角度を自由に変えて机にはさんで固定できる厚さ2mmまで挟めるクリップ式。USB-A接続

セット内容本体のみ材質ABS、アルミ寸法(mm)ライト部:210×45×8.6、クリップ部:75×105×67、アーム長:320包装形態箱入り商品タイプライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする