曜日別特売
H1K4012UWH 雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 25691489

H1K4012UWH 雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 25691489
H1K4012UWH 雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 25691489
H1K4012UWH 雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 25691489
H1K4012UWH 雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 25691489

雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
電源コード(m)1
内容量1個注文コード25691489品番H1K4012UWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー
タブレットも充電可能(メインポートのみ)
高出力で急速充電可能
雷ガード機能付き

コンセント個数2電源コード(m)1材質ポリカーボネート、ユリア樹脂ホワイト質量(g)約187スイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする