曜日別特売
#50S10 ルミラーPETフィルム TORAY(東レ) 25692986

ルミラーPETフィルム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
幅(mm)230
230
10
15
19
20
25
30
35
40
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
210
220
240
250
260
270
280
290
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
内容量1巻注文コード25692986品番#50S10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2

用途
FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。
材質PET幅(mm)230厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量8~11までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量8~11までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量8~11までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
沖縄地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量8~11までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
離島数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする