曜日別特売
ISK-FM500 押し引き兼用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機) 25696247

ISK-FM500 押し引き兼用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機) 25696247
ISK-FM500 押し引き兼用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機) 25696247

押し引き兼用型トグルクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個押圧力(kN[kg])0.91トラスコ品番792-9943注文コード25696247品番ISK-FM500
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
押圧力(kN[kg])0.91トラスコ品番792-9943ストローク(mm)20質量(g)113操作角度(°)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25696265
2020-11-19
用途: 金型型製作時に使用
製造業

カタログをよく見たら 押し引き兼用のクランプがあることを発見
構造上取り付けるスペースが限られていたので
大変役立ちました
2ケ頼んだせいか到着日が予定した日より遅くなってしまい お客様の予定を変更させてしまったことが すこしざんねんなことでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする