※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(°)90ベーン形式ダブルベーン注文コード25696317品番CRB2BJ30-90DZ
参考基準価格(税別)¥35,920販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・ベーン形式など240種類から選べます他の種類を見る ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。