曜日別特売
HT-305 デジタル温湿度・露点計 マザーツール 25696536

デジタル温湿度・露点計

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25696536品番HT-305
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能
湿度データの最高・最低を表示
セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属

測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃付属品電池、湿度プローブ、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)プローブ197mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)分解能(℃)0.1サンプリング0.8秒/回アズワン品番64-3728-90温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25696536
2021-09-30
用途: 工業用ガスの露点測定

露点計としてトレイサビリティー無しの価格と有りの価格設定が有り、とても有難い!露点測定の反応が早く、高価な露点計にガスを通す前に使用するテスト測定として申し分ない。測定範囲もー23℃から48℃となっているが、表示は-65℃付近まで表示されるので、制度は無いのであろうがこれも有りがたい所。機能もいろいろ付いており満足。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする