デジタルPHメータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書なし 注文コード25697114 品番PH-201
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は校正証明書など2種類から選べます 他の種類を見る

プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。

測定範囲0〜14PH(分解能0.01PH) 付属品PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書 質量(g)約153 電源006P(9V)×1 測定項目pH ケーブル長(m)約2 測定範囲(pH)0〜14 付属電極PE-11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25 pHガラス電極式 機能電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載 電池寿命(時間)約80(アルカリ電池) 測定原理ガラス電極式 サンプリング約0.4秒 使用温湿度範囲0〜50℃、0〜90%RH 使用環境温度(℃)0〜50 プローブ長(mm)Φ10×128 分解能(pH)0.01 校正証明書なし 使用周囲湿度(%RH)0〜90
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25697114
2018-08-08
用途:
排水処理管理用
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

同型を使っていましたが、2年ぐらい使用して、表示が、安定しなくなった為、もう一度使用して判断します。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする