曜日別特売
VB-8205SD デジタル振動計 マザーツール 25697245

デジタル振動計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個測定範囲速度[mm/s:200mm/s(0.5~199.9mm/s)、cm/s:20cm/s(0.05~19.19cm/s)]、加速度[m/s2:200m/s2(0.5~199.9m/s)、G:0.05~20.39G]注文コード25697245品番VB-8205SD
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

SDカードに記録可能なデジタル振動計です。

付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース寸法(mm)203×76×38測定範囲速度[mm/s:200mm/s(0.5~199.9mm/s)、cm/s:20cm/s(0.05~19.19cm/s)]、加速度[m/s2:200m/s2(0.5~199.9m/s)、G:0.05~20.39G]質量(g)約515電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)表示4桁LCD表示分解能速度:0.1mm/s、加速度:0.1m/s2センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)データ出力SDカード/RS-232C/USB出力サンプリング約1回/秒使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)測定間隔1~3600秒時計機能内蔵(年/月/日/時:分)メモリー機能速度・加速度・RMSの最大値・最小値ホールド測定周波数範囲10Hz~1KHzメモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする