1.0mm アルミクランプ管 ひめじや 25697403

1.0mm アルミクランプ管 ひめじや 25697403
1.0mm アルミクランプ管 ひめじや 25697403

アルミクランプ管

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法b(mm)2.4
内容量1パック(10個)注文コード25697403品番1.0mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法a(mm)1.2寸法b(mm)2.4寸法c(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25697385
2022-11-02
用途: ワイヤーロープのカシメ

アルミ製のために使いやすと思います。強度的にはステンタイプよりは弱いと思いますが、自分的には十分かと思います。また、ペンチでも簡単につぶれますのでカシメやすいです。

対象商品 : 25697403
2021-10-18
用途: ワイヤーのカシメ

断面が楕円形ではなく、ダルマ型です。画像とは異なる商品が送られてきますので、ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする