曜日別特売
R-4x25 ステンレス 丸カン ひめじや 25697473

R-4x25 ステンレス 丸カン ひめじや 25697473
R-4x25 ステンレス 丸カン ひめじや 25697473

ステンレス 丸カン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード25697473品番R-4x25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)9種類リンク寸法L(mm)25使用荷重(kg)40寸法D(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする