S-2 ステンレス Sカン ひめじや 25697586

S-2 ステンレス Sカン ひめじや 25697586
S-2 ステンレス Sカン ひめじや 25697586

ステンレス Sカン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)2
内容量1個注文コード25697586品番S-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61
販売価格(税別)
55

Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

使用荷重(kg)3質量(g)1寸法L(mm)19寸法D(mm)2寸法W1(mm)7.5寸法W2(mm)7.5寸法S1(mm)3寸法S2(mm)3.5材質ステンレス種類Sカン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする