ひめじや
ステンレス アイストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
6
5
6
8
寸法L3(mm)
15
11
12
15
27
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25697762
品番
IS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
防錆性、耐候性、屋外可
種類
アイストラップ
寸法H(mm)
21
寸法d(mm)
5.2
寸法L1(mm)
57
寸法D(mm)
6
材質
ステンレス
質量(g)
13
使用荷重(kg)
20
寸法L2(mm)
45
寸法L3(mm)
15
寸法h(mm)
12