IP-8 ステンレス アイプレート ひめじや 25697805

IP-8 ステンレス アイプレート ひめじや 25697805
IP-8 ステンレス アイプレート ひめじや 25697805

ステンレス アイプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25697805品番IP-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法A1(mm)39寸法A2(mm)25寸法B1(mm)50寸法B2(mm)35寸法D(mm)8寸法H(mm)32寸法W(mm)22寸法d(mm)5.2寸法h(mm)21材質ステンレス質量(g)65種類アイプレート使用荷重(kg)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする