曜日別特売
PD-5 ステンレス パッドアイ ひめじや 25697814

PD-5 ステンレス パッドアイ ひめじや 25697814
PD-5 ステンレス パッドアイ ひめじや 25697814

ステンレス パッドアイ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法B1(mm)54
内容量1個注文コード25697814品番PD-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法H(mm)20寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)16寸法D(mm)5材質ステンレス質量(g)15種類パッドアイ寸法W(mm)14寸法B2(mm)38寸法B1(mm)54寸法h(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする