ひめじや
ステンレス オープンパッドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25697902
品番
OPD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
16
寸法B1(mm)
54
寸法B2(mm)
38
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
20
寸法S(mm)
8
寸法d(mm)
4.2
寸法h(mm)
13.5
材質
ステンレス
質量(g)
13
種類
パッドアイ