曜日別特売
BR-8 ステンレス 丸カンボルト ひめじや 25698058

BR-8 ステンレス 丸カンボルト ひめじや 25698058
BR-8 ステンレス 丸カンボルト ひめじや 25698058

ステンレス 丸カンボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじ径M8
内容量1個注文コード25698058品番BR-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)45寸法H(mm)75ねじ径M8使用荷重(kg)90寸法D(mm)8材質ステンレス質量(g)90種類ボルト・スクリュー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする