UB-5 ステンレス Uボルト ひめじや 25698216

UB-5 ステンレス Uボルト ひめじや 25698216
UB-5 ステンレス Uボルト ひめじや 25698216

ステンレス Uボルト

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25698216品番UB-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法B(mm)40寸法D(mm)4.4寸法L1(mm)73寸法L2(mm)26寸法L3(mm)47寸法W1(mm)30寸法W2(mm)35材質ステンレス質量(g)30ねじ径M5使用荷重(kg)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25698216
2024-03-19
用途: Φ30㎜のパイプに取り付ける
株式会社東京計測建設業・工事業

10個購入した中の、2個が使えなかった(幅が狭い?)
製品のばらつきがあるようだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする