K-2 ステンレス カラビナ(ナット付) ひめじや 25698453

K-2 ステンレス カラビナ(ナット付) ひめじや 25698453
K-2 ステンレス カラビナ(ナット付) ひめじや 25698453

ステンレス カラビナ(ナット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25698453品番K-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

チェーン等の端末金具として。ナット付で、使用時の外れを防ぐ。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)160種類カラビナ寸法L(mm)90使用荷重(kg)215寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする