曜日別特売
SSO-6 ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじや 25698532

SSO-6 ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじや 25698532
SSO-6 ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじや 25698532
SSO-6 ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじや 25698532
SSO-6 ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじや 25698532

ステンレス スプリングフックSオープン型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)60
内容量1個注文コード25698532品番SSO-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

環を引くだけでロックを解除し、開閉もらくらく。開口部が大きく開き、使いやすい。外開きなので、外部からの力で不用意に開く心配がありません。ロック機能付き。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)60使用荷重(kg)100寸法S(mm)16寸法D(mm)6寸法W(mm)30材質ステンレス質量(g)32種類スナップフック寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする