曜日別特売
C-3W ステンレス スイベルアイスナップC型 ひめじや 25698575

C-3W ステンレス スイベルアイスナップC型 ひめじや 25698575
C-3W ステンレス スイベルアイスナップC型 ひめじや 25698575

ステンレス スイベルアイスナップC型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25698575品番C-3W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)22種類スイベルスナップ寸法L(mm)63寸法H(mm)10寸法d(mm)11使用荷重(kg)20寸法t(mm)5寸法S(mm)7寸法D(mm)3寸法W(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする