曜日別特売
B-2 ステンレス スイベルアイスナップB型 ひめじや 25698645

B-2 ステンレス スイベルアイスナップB型 ひめじや 25698645
B-2 ステンレス スイベルアイスナップB型 ひめじや 25698645

ステンレス スイベルアイスナップB型

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)98
内容量1個注文コード25698645品番B-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)98寸法H(mm)20寸法d(mm)22使用荷重(kg)40寸法t(mm)7材質ステンレス質量(g)92種類スイベルスナップ寸法S(mm)11.5寸法D(mm)6寸法W(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25698636
2018-12-26
用途: 水中での使用
製造業

2個注文したうちの1個が不良品?であったのが非常に残念であった。検品してない証拠だと思わざるをえない。
スプリングにてスナップを開閉しているが、白く球状の米粒より一回り大きいものが内部に挟まっており、知らずに使用していれば水中作業でロストとなっていたと思う。又、スナップ部分にはピンを叩いて抜け防止としているようだが、1個はなんの抵抗もなくスッポリと抜けた。
自分でハンマーとポンチで叩いて脱落防止を施した。
やっぱり「トラスコ」などメーカーが高いのには理由がありそうだと感じたし勉強になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする