曜日別特売
PC-7 ステンレス シャックル ひめじや 25698785

PC-7 ステンレス シャックル ひめじや 25698785
PC-7 ステンレス シャックル ひめじや 25698785

ステンレス シャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25698785品番PC-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法B(mm)14寸法D(mm)7寸法L(mm)28寸法d(mm)14材質ステンレス質量(g)39ねじ径M8使用荷重(kg)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする